Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TK kabel za not. uporabo J-Y(St)Y 10X2X0,6mm Ne SIV Eca BOBEN

Šifra: 2654745

EAN: 4035996012252

Drugi proizv.

100017

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
J-Y(St)Y
Število žil
10
Zagozdni element
2X
Premer vodnika (mm)
0,6
Požarna odpornost
Ne
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Nasaditev
Plasti
Izolacija jedra
PVC
Identifikacija jedra
Barva
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Zaščita proti motnjam
Folija
Longitudinalna odpornost na vodo
Ne
Radialna odpornost na vodo
Ne
Zaščitni plašč
Ne
Armirano
Ne
Plašč kabla
PVC
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zunanji premer (približno)
9
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -5 do 50
Kratkostična temperatura delovanja
od -30 do 70
Dovoljena uporaba na prostem
Ne
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center