Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka/stikalo "palm" - komplet funk.preklopa,zapahn RDE 1NO 1NC

Šifra: 1153213

EAN: 4015082297480

Drugi proizv.

229748 - FAK-R/V/KC11/IY

No product image

Gobasta tipka za izklop v sili v velikosti dlani (palm) v ohišju, rdeča gobica in rumeno ohišje, 1 delovni in 1 mirni kontakt, nadometna montaža

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Barva pokrova
Rdeča
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Metoda odklepanja
Potegnite za sprostitev
Povrnitev na vzmet
Ne
Premer luknje (mm)
0
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K
Stopnja zaščite (NEMA)
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center