Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo MODUL VGR. MENJALNO z potezno vrvico SRE 16A IP20 1M Unipack

Šifra: 2798932

EAN: 3831006929289

TEM ČATEŽ

SM62ESCD-U - 6215456

No product image

TIPKALO MENJALNO Z VRVICO 16A 250V~ 1M CD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Srebrna
Nazivni tok (A)
16
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Način delovanja
Vlečna vrv
Nazivna napetost (V)
250
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center