Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo KUBIKO N/O 1P NO BEL 10A IP20

Šifra: 1208438

EAN: 3838959754562

ELEKTROMATERIAL

613309

No product image

Nadometno TIPKALO KUBIKO 10A z zaščito IP20, bele barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KUBIKO
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center