Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo EKONOMIK P/O 1P NO BEL 10A Ne IP20 Blister

Šifra: 1178726

EAN: 3831006919501

TEM ČATEŽ

SE11PWIL-B - 4315459

No product image

TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ IL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
zaskočno
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
2
Kontakt povratne informacije
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center