Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo COMBI N/O 1P NO SIV 10A osvetlitev IP55 2M

Šifra: 2806370

EAN: 8011564095458

GEWISS

GW27836

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMBI
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
1P NO
Barva
siva
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
osvetlitev
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
7035
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
16
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Opcijsko
Funkcijska osvetlitev
Polje z besedilom
Širina naprave (mm)
66
Višina naprave (mm)
82
Globina naprave (mm)
55
Stopnja mehanske odpornosti
Ni na voljo
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center