Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo AXOLUTE 1-0-2 P/O SIV 10A IP20 1M

Šifra: 1181557

EAN: 8012199758855

LEGRAND

HC4037

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXOLUTE
Način montaže
Podometno
Barva
siva
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
kovinski
Kakovost materiala
Aluminij
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
kovinska
Površinska obdelava
svetleča
Način delovanja
preklop
Nazivna napetost (V)
230
Način pritrditve
klik
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center