Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet SCHNEIDER s ključem 1NO 2NC brez osvetljitve VGR. IP65

Šifra: 2612361

EAN: 3389110071535

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6AS9349B - Control & Signalling

No product image

Rdeča tip. O 30 za ustav. v sili O 16 sprostitev na ključ 1 NO + 2 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Metoda odklepanja
Ključ za sprostitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
16,2
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center