Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet potezna 1NO 1NC brez osvetljitve VGR. IP66

Šifra: 1095101

EAN: 4015082165154

Drugi proizv.

216515 - M22-PV/K01

No product image

Gobasta tipka za zaustavitev/izklop v sili, RMQ-Titan, fi=38 mm, zaskočna, sprostitev s potegom (pull-to-release), 1 mirni kontakt, rdeča - rumena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Metoda odklepanja
Potegnite za sprostitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
38
Napajalna napetost svetilke (V)
0
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center