Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet PLEXO 069547L drugo 0NO 1NC brez osvetljitve IP55

Šifra: 2862673

EAN: 3414971878709

LEGRAND

069547L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA TIPK ZA IZKLOP V SILI SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Metoda odklepanja
Drugo
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center