Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet HARMONY Obrat 2NC brez osvetljitve VGR. IP66

Šifra: 1222156

EAN: 3389110959000

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BS8444

No product image

Rdeč izk. v sili O 40, izklop O 22 sprostitev na zasuk, 2 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Metoda odklepanja
Obrat
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center