Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet HARMONY Obrat 1NO 1NC brez osvetljitve v ohišju IP66

Šifra: 1136157

EAN: 3389110113662

SCHNEIDER ELECTRIC

XALK178E

No product image

Rumena postaja - 1 rdeča gobasta tipka O 40 za sprostitev obrnite 1 NO + 1 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Metoda odklepanja
Obrat
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
v ohišju
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center