Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet ABB CE4P-10R-11 1NO 1NC brez osvetljitve N/O IP67

Šifra: 2852299

EAN: 7320500260869

ABB

1SFA619551R1071 - CE4P-10R-11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Nadgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
40
Napajalna napetost svetilke (V)
300
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center