Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet ABB 2NC indikator N/O IP67 M12-5

Šifra: 2854736

EAN: 7350024432176

ABB

2TLA030051R0000 - Smile 11 EA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Z osvetlitvijo
DA
Način montaže
Nadgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
40
Napajalna napetost svetilke (V)
300
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center