Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - komplet HARMONY BA9s BEL okrogel svetleč ni funkcije preklopa 1NO 1NC 250V

Šifra: 1085809

EAN: 3389110887303

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BW3165

No product image

Bela podometna kompletna osvetljena tip. O 22 povratna vzmet 1NO+1NC, 250 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
v beli barvi
Zasnova objektiva
Okrogla
Primerno za osvetlitev
svetleč
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Napajalna napetost svetilke (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Povrnitev na vzmet
Da
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
kovinski
Barva sprednjega obroča
Krom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center