Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava SCHNEIDER MOD okrogel Ploščata svetleč funk.preklopa,zapahn PVC neoznačene

Šifra: 2620403

EAN: 3389110849035

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6AF6 - Control & Signalling

No product image

Modra glava podometne osvetljene tipke O 16 zaklep za vgrajeno LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Modra
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
svetleč
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
neoznačene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
16,2
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Povrnitev na vzmet
Ne
Zaščitna prevleka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center