Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava RD/ZE Ovalen Ploščata za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC označene

Šifra: 1214514

EAN: 4015082848149

Drugi proizv.

284814 - M22-DDLF-GR-X1/X0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva gumba
rdeča / zelena
Zasnova objektiva
Ovalna
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
označene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Titan
Število kontrolnih točk
2
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Povrnitev na vzmet
Da
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center