Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava ČRN Ovalen Ploščata za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC označene

Šifra: 1205258

EAN: 4015082181451

Drugi proizv.

218145 - M22-DDL-S-X4/X5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva gumba
Črna
Zasnova objektiva
Ovalna
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
označene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Število kontrolnih točk
2
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Povrnitev na vzmet
Da
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center