Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipalo z optičnimi vlakni Telemechanique

Šifra: 2615524

EAN: 3666916037959

TELEMECHANIQUE

XUFN12301 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique

Ostali podatki ali lastnosti

Analogni izhod 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izhod -10 V ... +10 V
brez analog.izhod.-1
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
brez analog.izhod.0-
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
brez analog.izhod.4-
S prazno funkcijo
brez prazne funkc.
Zaščitna stopnja (IP)
IP64
Temperatura okolice (ST.C)
-25
Material jeder optičnih vlaken
Umetna masa
S časovno funkcijo
brez časov.funkc.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center