Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Testni vtič za merilne naprave WAGO 215-511

Šifra: 2771165

EAN: 4045454293512

WAGO

215-511

No product image

Banana vtič, za vtičnico 4 mm O, rumena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO

Ostali podatki ali lastnosti

Število polov
1
Pin premer (mm)
4
S povezovanjem kabla
brez povezovanja kab
Razširljivo
Ne
Ključavnica
Ne
Barva
Rumena
S priključnim kablom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center