Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tesnilni obroč Obo Bettermann 107VS VM 5 PA 10mm PVC

Šifra: 2761540

EAN: 4012195389934

Obo Bettermann

2029511 - 107VS VM 5 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Zunanji premer (mm)
10
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Notranji premer (DIN) (mm)
5,5
Ustreza metričnem navoju velikosti
12
Primerna je za temo PS
9
Kakovost materiala
Drugo
Primerno za metrični navoj
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center