Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat za v omaro CLIMASYS elektronski z vlago -40-80ST.C Preklopni kontakt

Šifra: 2626333

EAN: 3606480152597

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOHYT230VID

No product image

Climasys CC - el. higroterm - 200 do 240 V - temp. -40 do 80 °C - Hr 20 do 80%

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nastavitev razpona temperature (ST.C)
-40-80
Izvedba preklopne funkcije
Preklopni kontakt

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Pritrditev sponke
Nazivna napetost (V)
240
Z digitalnim prikazovalnikom
Da
Z merilcem vlage
Da
Nazivni tok v (A)
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center