Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat za v omaro CLIMASYS Elektronski z OLED displejem -40-80ST.C NO

Šifra: 2626335

EAN: 3606480152627

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOTH230VID

No product image

Climasys CC - elektronski termostat 200 do 240 V - temp. razpon -40 do 80 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nastavitev razpona temperature (ST.C)
-40-80
Izvedba preklopne funkcije
Normalno odprt kontakt (NO)

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Pritrditev sponke
Nazivna napetost (V)
230
Z digitalnim prikazovalnikom
Da
Z merilcem vlage
Ne
Nazivni tok v (A)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center