Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat modul SYSTEM letni P/O ANALOG BEL 30ST.C vklop/izklop drugo drugo IP41

Šifra: 1196017

EAN: 8011564110915

GEWISS

GW20853

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Podometno
Izvedba
analogna
Barva
v beli barvi
Temperatura (ST.C)
30
Vklop / izklop
vklop/izklop
Senzor
Drugo
Vrsta kontakta
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

Ostali podatki ali lastnosti

Stikalo za dodatni grelec
brez stik.dod.grelca
Z znižanjem temperature
z znižan.temperature
Nadzor moči
500
Razlika vrzeli
1
Elektronski nadzor
elektronski nadzor
S termalnim povratkom
brez termalnim povr.
Višina
46
Širina
66
Prikaz dejanske temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivni tok
5
Stikalo / svetilka za zmanjševanje teme
brez stik./svet.
Nazivna napetost
230
Izvedba sestave
Osnovni element
Preklop poletje/zima
ni prekl.polet./zima

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center