Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat modul CHORUS analogni, 2M P/O ANALOG BEL 35ST.C vklop/izklop drugo drugo IP40

Šifra: 1176898

EAN: 8011564263116

GEWISS

GW10705

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Podometno
Izvedba
analogna
Barva
v beli barvi
Temperatura (ST.C)
35
Vklop / izklop
vklop/izklop
Senzor
Drugo
Vrsta kontakta
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Stikalo za dodatni grelec
brez stik.dod.grelca
Z znižanjem temperature
brez zniža.temperat.
Nadzor moči
2
Razlika vrzeli
0,5
Elektronski nadzor
ni elektron.nadzora
S termalnim povratkom
brez termalnim povr.
Višina
44
Širina
44
Prikaz dejanske temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivni tok
8
Stikalo / svetilka za zmanjševanje teme
brez stik./svet.
Nazivna napetost
230
Izvedba sestave
Osnovni element
Preklop poletje/zima
Preklop poletje/zima

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center