Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat HAN Theben LED KNX Bus N/O BEL gumb 5-30°C 4-vhodi

Šifra: 2775152

EAN: 4003468480120

Theben

4800480 - LUXORliving R718

No product image

Individualni sobni termostat LUXORliving Območje nastavitve 5 - 30°C Uporaba za ogrevanje preko radiatorskega ali talnega ogrevanja, ogrevanje in hlajenje npr. radiator ali hladilni strop

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
S prikazom
LED
Način komunikacije
KNX Bus
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Sistem vodila KNX
Da
Sistem vodila KNX- radio
Ne
Radio frekvenčni sistem vodila
Ne
Sistem vodila LON
Ne
Sistem vodila Powernet
Ne
Ostali sistemi vodil
Drugo
Izvedba sestave
Kontrolni element
Z delovanjem lokalno
Da
Zaščita pred krajo/demontažo
Da
Z LED indikacijo
Da
Število binarnih vhodov
4
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
9010
Transparentno
Ne
Zunanji senzor
Ne
Ročno spreminjanje nastavljene vrednosti
Da
Gumb prisotnosti
Da
Možno vzporedno delovanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vključena povezava vodila
Da
Radio pogosto dvosmerno
Ne
Razred nadzora temperature
IV
Poraba energije v stanju pripravljenosti (solstandby) (W)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center