Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Temperaturno tipalo - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2764018, EAN: 3838629461479
SEN CONTROLS
NTC100k 2,5m

Temperaturno tipalo SEN CONTROLS NTC 100k Ohm 2,5m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788065, EAN: 3838629732180
Drugi proizv.
150-004

Temperaturno tipalo termočlen J-tip 2m do +400°C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2791893, EAN: 5414506007466
RAYCHEM
1244-002952 - U-ACC-PP-14-SENSOR-N

Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM NTC 10kOhm pri 25°C 3m PVC IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797968, EAN: 5414506017687
RAYCHEM
1244-016963 - RAYSTAT-M2-A-SENSOR

Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM zunanji senzor -50/+70°C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797657, EAN: 5414506017694
RAYCHEM
1244-016964 - RAYSTAT-M2-G-SENSOR

Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM talni senzor 10m vlaga in temperatura

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125273, EAN: 5703466209271
DEVI
140F1086 - DEVIreg™ 850

Temperaturno tipalo DEVIreg 850 strešni senzor 15m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301
DEVI
140F1091

Temperaturno tipalo DEVIreg NTC 15kOhm pri 25°C 3m PVC IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1121802, EAN: 5703466209714
DEVI
140F1088 - DEVIreg™ 850

Temperaturno tipalo DEVIreg 850 talni senzor 15m

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center