Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Temperaturni regulator SEN CONTROLS RBO 230V 5-80ST.C

Šifra: 2748775

EAN: 5907776169496

SEN CONTROLS

RBO

No product image

Enostavna digitalna regulacija za ogrevanje, ki upravlja peč in ogrevanje sanitarne vode.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEN CONTROLS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Maksimalna delovna temperatura (ST.C)
5-80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center