Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Temp. tipalo za multimeter SCHNEIDER od 0 do 1200ST.C

Šifra: 2612960

EAN: 3389110109061

SCHNEIDER ELECTRIC

RMTK90BD - Automation panel off

No product image

Temperaturni oddajnik - 0 do 1200 °C/32 do 2192 °F - za termoelemente K

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Merilno območje (ST.C)
od 0 do 1200

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Sponka
Material
Drugo
Dolžinska sonda (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center