Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara RITTAL 9U N/O 19'' 600mm 478mm 573mm kovina IP54 SIV

Šifra: 2788949

EAN: 4028177324237

RITTAL

7709735 - DK 7709.735

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Število enot
9U
Način montaže
Nadometna montaža
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
478
Globina (mm)
573
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center