Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara MONEL PRO P/O stanovanjska 406mm 365mm 120mm jeklo BEL RAL9016

Šifra: 1214700

EAN: 3838629029372

MONEL PRO

004095 - STK4035-12

No product image

Podometna telekomunikacijska stanovanjska omarica je zaradi njene majhne globine (120mm), funkcionalne uporabe in estetskega videza primerna predvsem za stanovanjska in hišna poslopja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MONEL PRO
Način montaže
Podometno
Tip
stanovanjska
Širina (mm)
406
Višina (mm)
365
Globina (mm)
120
Material
Jeklo
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center