Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U stenska 19'' 600mm 1037mm 500mm kovina IP20 sv.siva

Šifra: 2857098

EAN: 3700575910113

GIGAMEDIA

COF21U2P5MG - GGM COF21U2P5MG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot
21U
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1037
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
svetlo siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center