Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U KOVINSKA VRATA stenska 19'' 600mm 1005mm 500mm kovina IP55 RAL 7035

Šifra: 2851680

EAN: 3700575973132

GIGAMEDIA

COF21U500IP55P - GGM COF21U500IP55P

No product image

19' IPBOX 21U prof 500 mm trdna vratna škatla - siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1005
Globina (mm)
500
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Barva
RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center