Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara EVOLINE 9U N/O 19'' 600mm 495mm 600mm kovina

Šifra: 2770193

EAN: 8697613231956

LEGRAND

EVO9U6060

No product image

Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 9U 19" 600X600 65 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
Število enot
9U
Način montaže
Nadometna montaža
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
495
Globina (mm)
600
Material
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center