Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica NILOE dvojna RJ11 Cat.3 BEL IP20 P/O

Šifra: 1215519

EAN: 3245066647708

LEGRAND

664770

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NILOE
Vrsta priključka
RJ11
Kategorija
Cat.3
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Podometna montaža
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Ne
Način pritrditve
vijak
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
Drugo
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Da
Prostor za besedilo
Ne
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
75,8
Višina naprave (mm)
75,8
Globina naprave (mm)
23,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center