Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka SLV DASAR 115 QPAR51 1X 35W GU10 Inox IP67 230V

Šifra: 2721181

EAN: 4024163113366

SLV

229320

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QPAR51
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
35
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanji premer (mm)
13
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
16
Vgradna višina / globina (mm)
16,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center