Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT WAY LED 0,4W 3000K 27lm SIV IP65 12V 5mA CRI 70 E

Šifra: 2855451

EAN: 8445386117928

LEDS-C4

PX-0349-GRI

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
0,4
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
27
Barva ohišja
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
12
Nazivni tok (mA)
5
Indeks barvnega videza (CRI)
CRI 70
Razred energijske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center