Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka FORLIGHT TIDIAN 1x 60W E27 ČRN IP67 100-240V

Šifra: 2715015

EAN: 8435381429997

LEDS-C4

PX-1200-NEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Moč sijalke (W)
60
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center