Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna doza Obo Bettermann UDHOME-ONE BN15 (neopremljena) 15mm tal. obloga Inox IP40/IP20 140x140x75mm

Šifra: 2877629

EAN: 4012197366896

Obo Bettermann

7368357 - UDHOME-ONE BN15

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Model pokrova
15mm tal. obloga
Material pokrova
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40/IP20
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
140x140x75

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
144
Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
S talnimi oblogami
Da
Zaščitna talna obloga okvirja
Ne
Minimalna globina vgradnje (mm)
75
Širina vgradne dimenzije (mm)
144
Število vtičnic z zaščitnim stikom
0
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vhodov
6
Z izhodom za kabel v pokrovu
Da
Primerno za mokro čiščenje
Ne
Pokrov za zaščito površine
Neobdelano
Pokrov za površinsko obdelavo
Drugo
Primeren za notranjo montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Zunanja dolžina (mm)
140
Pokrov z možnostjo zaklepanja
Ne
Število mest vtičnice CEE 32/400 V / 5P
0
Število mest vtičnice CEE 16/400 V / 5P
0
Zunanja širina (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center