Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV SENTRON NV00 S80 350A aR 690V

Šifra: 2775833

EAN: 4001869497730

SIEMENS

3NE8031-3MK - 3NE80313MK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Velikost
NH00
Nazivni tok (A)
350
Kategorija uporabe
aR (polprevodniška zaščita)
Nazivna napetost (V)
690

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center