Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV SENTRON NV00 80A gS 690V

Šifra: 2775657

EAN: 4011209132399

SIEMENS

3NE1820-0 - 3NE18200

No product image

SITOR talilni vložek, nožasti kontakt, NV000, In: 80 A, gS, Un AC: 690 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Velikost
NH000
Nazivni tok (A)
80
Kategorija uporabe
GS
Nazivna napetost (V)
690

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk
Vrsta napetosti
AC/DC
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
0,1
Izolirana kovinska držala (IMGL)
Ne
Nazivna napetost AC (V)
690
Nazivna napetost DC (V)
250
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center