Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek D SIEMENS DIII 6A gL/gG ZEL

Šifra: 2796038

EAN: 4001869021560

SIEMENS

5SD603 - 5SD603

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Velikost
DIII
Nazivni tok (A)
6
Kategorija uporabe
gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
Koda barve
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
750
Izklopna karakteristika
Hitro (F)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center