Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C SIEMENS 22x58 mm 80A aR 690V

Šifra: 2756125

EAN: 4011209570153

SIEMENS

3NC2280 - SITOR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Velikost
22x58 mm
Nazivni tok (A)
80
Kategorija uporabe
aR (polprevodniška zaščita)

Ostali podatki ali lastnosti

Z indikatorjem pregorevanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center