Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 1A gG

Šifra: 1094655

EAN: 3245060123017

BTICINO

012301

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Velikost
8,5x31,5 mm
Nazivni tok (A)
1
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napetosti
AC
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Izklopna zmogljivost (kA)
20
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
1
Nazivna napetost (V)
250
Položaj indikatorja stanja varovalke
Drugo
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
0,35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center