Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C LEGRAND 22x58 mm 63A gG

Šifra: 2644482

EAN: 3245060153632

LEGRAND

015363

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Velikost
22x58 mm
Nazivni tok (A)
63
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napetosti
AC/DC
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
od 42 do 62
Izklopna zmogljivost (kA)
120
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
63
Nazivna napetost (V)
500
Položaj indikatorja stanja varovalke
Drugo
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
6,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center