Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C LEGRAND 14x51 mm 25A gG

Šifra: 2775886

EAN: 3245060143251

LEGRAND

014325

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Velikost
14x51 mm
Nazivni tok (A)
25
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napetosti
AC/DC
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
od 42 do 62
Izklopna zmogljivost (kA)
120
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
25
Nazivna napetost (V)
500
Položaj indikatorja stanja varovalke
Drugo
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
3,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center