Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C C 8x32 mm 4A gG

Šifra: 1089748

EAN: 3838895138785

ETI

002610003 - CH8 400V

No product image

Talilni vložek varovalka tipa C, velikosti 8x31mm, nazivnega toka 4A, karakteristike gG in nazivne napetosti 400V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
C
Velikost
8x32 mm
Nazivni tok (A)
4
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center