Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C C 22x58 mm 50A gG 690V

Šifra: 1160845

EAN: 3838895139027

ETI

002640019 - CH22

No product image

Talilni vložek varovalka tipa C, velikosti 22x58mm, nazivnega toka 50A, karakteristike gGin nazivne napetosti 500V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
C
Velikost
22x58 mm
Nazivni tok (A)
50
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 500/600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center