Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C C 22x58 mm 100A aM 500V

Šifra: 2734143

EAN: 3838895169987

ETI

002641025 - CH22

No product image

Talilni vložek varovalka tipa C, velikosti 22x58mm, nazivnega toka 100A, karakteristike aM in nazivne napetosti 500V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
C
Velikost
22x58 mm
Nazivni tok (A)
100
Kategorija uporabe
am (zaščita preklopa)

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 500/600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center