Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C C 10x38 mm 32A gG

Šifra: 1094767

EAN: 3838895137740

ETI

002620015 - CH10 400V

No product image

Talilni vložek varovalka tipa C, velikosti 10x38mm, nazivnega toka 32A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
C
Velikost
10x38 mm
Nazivni tok (A)
32
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center